用途オーブン機能付きレンジ
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集
色ホワイト
消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400
温度(℃)オーブン:100〜250、発酵:〇(35・40)
本体質量(kg)約12
ヒーター(W)オーブン1350・グリル800
加熱方式上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)485×376×302
高周波出力(W)900
庫内寸法(mm)283×321×189
レンジ出力(W)900/600/500/200
年間消費電力量(kWh/年)72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)