ドアストッパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70132783 品番 28D-N00FL-LS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シンプルなデザインの床付タイプの戸当りです。

用途床付タイプ トラスコ品番206-6738 幅(mm)25 材質/仕上亜鉛/ラバー ライトシルバー 高さ(mm)25 質量(g)65 タイプ戸当たりタイプ アズワン品番64-8361-06
注意
※ラバーは全色グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする