※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3rd
3rdの オフィスインテリア
3rdの ドアグッズ
3rdの ドアストッパー
ドアストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70132799
品番
28D-N00FL-BK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルなデザインの床付タイプの戸当りです。
用途
床付タイプ
トラスコ品番
206-6739
幅(mm)
25
材質/仕上
亜鉛/ラバー
色
ブラック
高さ(mm)
25
質量(g)
65
タイプ
戸当たりタイプ
アズワン品番
64-8361-05
注意
※ラバーは全色グレー