電工パワーペンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70132826 品番PW-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。

全長(mm)213 質量(g)342 材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 切断能力(mm2)IV線14 トラスコ品番215-6118 アズワン品番64-8653-92
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70132817
2022-06-15
用途:
電気工事士試験

グリップを持った感じも柔すぎず固すぎず、良い感じにフィットします。
ケーブルを切断するのも切れ味良いですし、適度な重さで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする