電工パワー万能ペンチ(圧着機能付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70132835 品番PW-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。

全長(mm)215 質量(g)312 材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯 切断能力(mm2)IV線14 仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番215-6125 アズワン品番64-8653-93
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする