伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の ホウキ
伝蔵の 交換用ブラシ(ホウキ)
じょいんと竹箒スペア 頭のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70133264
品番
A300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
じょいんと竹箒のスペアです。
別売りのじょいんと伸縮柄に取り付けて竹箒として使用します。
このままでも、手箒として使用可能です。
用途
主に屋外での落ち葉やゴミを掃くのに使用する竹箒です。
トラスコ品番
206-7952
材質
竹
長さ(mm)
700
幅(mm)
100
質量(g)
400
タイプ
竹ほうき
奥行(mm)
100
アズワン品番
64-8397-12
毛足(cm)
660
繰り返し・詰め替え
対応