ヘッドライトHL18RW専用リチウムイオン充電池

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70133298 品番ARB-LP-1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。

トラスコ品番206-3420 適合機種HL18RW 全長(mm)47 質量(g)30 電流(A)1.3 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1300 外径(mm)31×10.5 電球の種類LED
注意
※バッテリーを熱にさらしたり、水中に入れたりしないでください。
※少なくとも3か月に1回は充電してください。
※保証サービス:購入後1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする