Gerber
Gerberの 電動工具 本体
Gerberの マルチツール/セット品
マルチツールMP600 プロスカウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70133325
品番
1027844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
25年保証です。
用途
あらゆるプロの作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
トラスコ品番
207-8501
材質
ステンレス
全長(mm)
168
質量(g)
242
刃長(mm)
60
収納寸法・長さ(mm)
124