Berger
Bergerの 電動工具 本体
Bergerの マルチツール/セット品
マルチツールサスペンション NXT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70133395
品番
1027871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
落下防止用にランヤード通し穴付きです。
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
トラスコ品番
207-7782
材質
ステンレス
全長(mm)
159
質量(g)
204
刃長(mm)
63
収納寸法・長さ(mm)
108