Berger
Bergerの 電動工具 本体
Bergerの マルチツール/セット品
マルチツールトラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
207-8508
注文コード
70133465
品番
1055359
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
付属品
携帯ポーチ(ナイロン製)
トラスコ品番
207-8508
材質
ステンレス
全長(mm)
163
色
ブラック
質量(g)
238
刃長(mm)
57
収納寸法・長さ(mm)
110