HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474
HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474
HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474
HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474
HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474
HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474
HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474
HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474
HC-C-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133474

スナップホースクリップHerbie Clip

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)11.8
内容量1袋(100個)注文コード70133474品番HC-C-PA66-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。
樹脂製なので錆の心配がありません。
様々なサイズから選べます。
着脱が容易にできます。
一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。

用途ホースの締付けやケーブルの結束に。トラスコ品番206-8212材質ナイロン66厚さ(mm)1.7質量(kg)0.24最小径(Φmm)10.2最大径(Φmm)11.8バンド幅(mm)5.8
注意
※開封後はすぐに使用するか、空気に触れないように保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70133614
2022-10-20
用途: ホースとタケノコの接続
卸売・小売業

8×5mmのチューブとΦ6.7のタケノコの接続箇所を締めるのに、丁度よい大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする