※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-D-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133499 HC-D-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133499 HC-D-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133499 HC-D-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133499 HC-D-PA66-BK スナップホースクリップHerbie Clip HCL 70133499

スナップホースクリップHerbie Clip

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 70133499 品番 HC-D-PA66-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。
樹脂製なので錆の心配がありません。
様々なサイズから選べます。
着脱が容易にできます。
一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。

用途ホースの締付けやケーブルの結束に。 トラスコ品番206-8214 材質ナイロン66 厚さ(mm)1.7 質量(kg)0.22 最小径(Φmm)12.0 最大径(Φmm)13.8 バンド幅(mm)6.1
注意
※開封後はすぐに使用するか、空気に触れないように保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70133614
2022-10-20
用途:
ホースとタケノコの接続
卸売・小売業

8×5mmのチューブとΦ6.7のタケノコの接続箇所を締めるのに、丁度よい大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする