※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップホースクリップEzyclamp

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 最大径(Φmm)125 注文コード70133666 品番PWD-13-125-SC-PA12-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大径など5種類から選べます 他の種類を見る

特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。

用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業のホースやパイプなどの締付け用。 トラスコ品番206-8232 材質ナイロン12 厚さ(mm)3.25 質量(kg)1.73 最小径(Φmm)50 最大径(Φmm)125 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 六角(mm)8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする