HCL
HCLの ホースバンド
HCLの クリップ式
スナップホースクリップEzyclamp
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
70133675
品番
PWD-13-125-SC-PA66-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
用途
ホースの締付けやケーブルの結束に。
トラスコ品番
206-8227
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
3.25
質量(kg)
1.971
最小径(Φmm)
50
最大径(Φmm)
125
バンド幅(mm)
13
締付トルク(N・m)
2.0
六角(mm)
8.0