※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HCL
HCLの ホースバンド
HCLの クリップ式
スナップホースクリップEzyclamp
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
70133684
品番
PWD-13-150-SC-PA12-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。
用途
一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業のホースやパイプなどの締付け用。
トラスコ品番
206-8233
材質
ナイロン12
厚さ(mm)
3.25
質量(kg)
1.96
最小径(Φmm)
75
最大径(Φmm)
150
バンド幅(mm)
13
締付トルク(N・m)
2.0
六角(mm)
8.0