スナップホースクリップEzyclamp

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 70133736 品番 PWD-13-75-SC-PA66-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。

用途ホースの締付けやケーブルの結束に。 トラスコ品番206-8225 材質ナイロン66 厚さ(mm)3.25 質量(kg)1.446 最小径(Φmm)25 最大径(Φmm)75 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 六角(mm)8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする