HEBOTEC
HEBOTECの 結束バンド/結束工具/固定具
HEBOTECの ケーブルタイ/結束バンド
HEBOTECの その他結束バンド
ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70133849
品番
11-KE10025FRT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
繰り返し取付け取外しが可能です。
好きな長さにカットして使用できます。
専用のベースと合わせて結束すると便利です。
柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。
色
ブラック
特性
柔軟
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-20〜80
質量(g)
170.4
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.1
仕様
(使用ベース固定具)3011-002
用途
ケーブルの結束などに
トラスコ品番
207-1605
アズワン品番
64-8332-59