HEBOTEC
HEBOTECの 結束バンド/結束工具/固定具
HEBOTECの ケーブルタイ/結束バンド
HEBOTECの その他結束バンド
ベース固定具(フックアンドループバンド用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70133876
品番
3011-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。
専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。
色
ブラック
材質
ガラス繊維強化製ポリアミド
最大結束径(Φmm)
60
質量(g)
61
使用ねじ
M4、M5
固定方法
ねじ止め
仕様
(使用結束バンド)11-KE20025FRT
トラスコ品番
207-1610
アズワン品番
64-8364-03