※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-KE30025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133894 11-KE30025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133894 11-KE30025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133894 11-KE30025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133894 11-KE30025FRT ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC 70133894

ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70133894 品番 11-KE30025FRT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

繰り返し取付け取外しが可能です。
好きな長さにカットして使用できます。
専用のベースと合わせて結束すると便利です。
柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。

ブラック 特性柔軟 材質ポリプロピレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-20〜80 質量(g)458.8 幅(mm)30 厚さ(mm)1.4 仕様(使用ベース固定具)3011-010 用途ケーブルの結束などに トラスコ品番207-1607 アズワン品番64-8332-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする