※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの クリップ式
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
70133998
品番
JPC019MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途
ケーブル、パイプ等の固定、結束に。
トラスコ品番
195-0854
材質
スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
225.1
最大径(Φmm)
19
バンド幅(mm)
12.7
アズワン品番
64-8569-55
注意
※取り付け用ネジ別売