※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPC022MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70134025 JPC022MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70134025 JPC022MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70134025

Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 70134025 品番 JPC022MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。

用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。 トラスコ品番195-0857 材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM) 厚さ(mm)0.7 質量(g)270 最大径(Φmm)22 バンド幅(mm)12.7 アズワン品番64-8569-01
注意
※取り付け用ネジ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする