※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの クリップ式
Pクリップ ステンレス(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
70134217
品番
JPC014SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
最大径(Φmm)
14
材質
ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)
質量(g)
245.1
バンド幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.7
用途
ケーブル、パイプ等の固定、結束に。
トラスコ品番
195-0876
アズワン品番
64-8569-46
注意
※取り付け用ネジ別売