※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPC018SS Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEE 70134253 JPC018SS Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEE 70134253 JPC018SS Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEE 70134253

Pクリップ ステンレス(SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 70134253 品番 JPC018SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。

最大径(Φmm)18 材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM) 質量(g)285.1 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.9 用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。 トラスコ品番195-0880 アズワン品番64-8569-54
注意
※取り付け用ネジ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする