※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの クリップ式
Pクリップ ステンレス(SUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
最大径(Φmm)
60
注文コード
70134427
品番
JPC060SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
最大径(Φmm)
60
材質
ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)
質量(g)
431.5
バンド幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.9
用途
ケーブル、パイプ等の固定、結束に。
トラスコ品番
195-0896
アズワン品番
64-8570-24
注意
※取り付け用ネジ別売