JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
スペードホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
70134488
品番
WS020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
工具不要で簡単に締め付けられます。
メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。
手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途
散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。
トラスコ品番
195-0900
厚さ(mm)
0.762
材質/仕上
スチール(亜鉛コート処理)
質量(g)
285.1
最小径(Φmm)
13
最大径(Φmm)
20
バンド幅(mm)
9.9
締付トルク(N・m)
3.4
アズワン品番
64-8774-15