※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペードホースバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 70134506 品番 WS032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

工具不要で簡単に締め付けられます。
メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。
手動なのでトルクの調整が簡単です。

用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。 トラスコ品番195-0903 厚さ(mm)0.762 材質/仕上スチール(亜鉛コート処理) 質量(g)345.1 最小径(Φmm)20 最大径(Φmm)32 バンド幅(mm)9.9 締付トルク(N・m)3.4 アズワン品番64-8774-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする