※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
自在ホースバンドフレキシバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
70134619
品番
FB19B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
バンド幅(mm)
19
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
3190
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
30
用途
標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。
トラスコ品番
195-0912
アズワン品番
64-8518-80
注意
※締付けには専用工具が必要です。