JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースバンド用締付け工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70134664
品番
FLX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。
用途
ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番
195-0838
全長(mm)
260
材質/仕上
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV
質量(g)
140
アズワン品番
64-8524-48