JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
ホースバンド用締付け工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70134673
品番
CDR95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
用途
ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番
195-0839
全長(mm)
95
材質/仕上
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC
質量(g)
80
アズワン品番
64-8453-61