KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KLEIN TOOLSの プライヤ
KLEIN TOOLSの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70134707
品番
D502-10
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
用途
パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番
195-2113
材質
特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)
254.0
質量(g)
440
最大口開き(mm)
44
口幅調節
6段階