※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70134725 品番 D502-12
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。

用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番195-2115 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)311.2 質量(g)600 最大口開き(mm)60.3 口幅調節6段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする