KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KLEIN TOOLSの プライヤ
KLEIN TOOLSの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70134734
品番
D502-12TT
参考基準価格(税別)
¥12,029
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
高所作業時の落下防止用リング付きです。
最大口開き(mm)
60
質量(g)
600
材質
特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)
330.2
口幅調節
6段階
用途
パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番
195-2116