KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KLEIN TOOLSの ペンチ
KLEIN TOOLSの 喰い切り
ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70134759
品番
D232-8
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
ハンドルが長く遠くまで届きます。
用途
電線・釘・ボルト・ネジの切断に
トラスコ品番
195-2094
材質
特殊鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
215.9
質量(g)
322
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5