グローブ・スリーブバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番206-3372 注文コード70134768 品番5122-16
参考基準価格(税別)¥22,176 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いキャンバス製です。
底には換気用の穴が空いています。
手袋とスリーブジョイントの保管場所を分けて収納できます。
作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES AND SLEVES)入りです。

用途工具などの運搬に。 トラスコ品番206-3372 材質キャンバス地 幅(mm)203.2 質量(kg)0.5 高さ(mm)406.4 奥行(mm)122.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする