KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの グローブボックス
キャンバスグローブバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
210-3692
注文コード
70134786
品番
5121-15
参考基準価格(税別)
¥12,683
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いキャンバス製です。
底には換気用の穴が空いています。
作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES)入りです。
用途
工具などの運搬に。
トラスコ品番
210-3692
材質
キャンバス地
幅(mm)
203.2
質量(kg)
0.34
高さ(mm)
381.0
奥行(mm)
139.7(上部)、69.9(底部)