※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5124-19 キャンバスグローブバッグ KLEIN TOOLS 70134829 5124-19 キャンバスグローブバッグ KLEIN TOOLS 70134829

キャンバスグローブバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番210-3694 注文コード70134829 品番5124-19
参考基準価格(税別)¥12,529 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いキャンバス製です。
底には換気用の穴が空いています。
作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES)入りです。

用途工具などの運搬に。 トラスコ品番210-3694 材質キャンバス地 幅(mm)203.2 質量(kg)0.34 高さ(mm)482.6 奥行(mm)101.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする