KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ケーブル収納・配線
KLEIN TOOLSの 電線保護
KLEIN TOOLSの 電線保護その他関連用品
キャンバスツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70134899
品番
5156
参考基準価格(税別)
¥23,530
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐久性の高いキャンバス製です。
底の部分はキャンバス生地が二層になっています。
ハンドルはリベットで補強されています。
口が開いており扱いやすいです。
用途
工具などの運搬に。
トラスコ品番
206-3129
材質
キャンバス地
幅(mm)
482.6
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
381.0
奥行(mm)
228.6