KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KLEIN TOOLSの ペンチ
KLEIN TOOLSの 強力ペンチ
ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70135179
品番
D201-8
参考基準価格(税別)
¥18,230
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途
電線の切断に
仕様
落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番
195-2061
材質
特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)
220.7
質量(g)
422
切断能力(Φmm) 鉄線
2.5