HD213-9NETH ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS 70135197 HD213-9NETH ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS 70135197

ペンチ 偏芯タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70135197 品番 HD213-9NETH
参考基準価格(税別)¥16,080 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。

用途
ボルトの切断に
電線の切断に
より線や引込用テープの切断に
全長(mm)241.3 質量(g)500 材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ 切断能力(Φmm) 鉄線2.5 トラスコ品番195-2042

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする