KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KLEIN TOOLSの プライヤ
KLEIN TOOLSの ノーズプライヤ
ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70135215
品番
71980
参考基準価格(税別)
¥18,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。
用途
電線の切断に
電線の被覆剥きに
トラスコ品番
195-1999
材質
特殊鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
168.3
質量(g)
110
先端形状
ロングノーズ