ロングノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70135233 品番 D301-6
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

のの字曲げなどにご使用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
部品の保持に
狭い箇所での作業に
トラスコ品番195-2102 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)168.3 質量(g)132 バネなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする