サイドカットロングノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70135276 品番 J203-6
参考基準価格(税別)¥13,320 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。
ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。

用途
電線の切断に
電線のループ作りに
狭い箇所での作業に
全長(mm)171.5 先端形状サイドカットロングノーズ 質量(g)136 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 バネ トラスコ品番195-2073

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする