ロングノーズペンチ スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70135303 品番 D307-51/2C
参考基準価格(税別)¥12,180 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

刃先が細長くなっており深くまで届きます。
のの字曲げなどにご使用いただけます。
バネ付きで自動的に開きます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電子機器の精密作業に
狭い箇所での作業に
電線の曲げ作業に
トラスコ品番195-2105 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)142.9 質量(g)68 先端径(mm)0.79 先端形状ロングノーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする