HD213-9NE 強力型ペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS 70135398 HD213-9NE 強力型ペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS 70135398

強力型ペンチ グリップ:プラスチック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135398 品番HD213-9NE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。

用途
ボルトの切断に
電線の切断に
より線や引込用テープの切断に
仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2027 材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ 全長(mm)241.3 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする