強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135425 品番D2000-9NETP
参考基準価格(税別)¥18,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。

用途
フィッシュテープの引き込みに
ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
トラスコ品番195-2056 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイププラスチックコーティングハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする