強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135468 品番D203-8NCR
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
コネクターや端子の圧着が可能です。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます

用途
電線の切断に
単線の被覆剥ぎ取りに
端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に
仕様圧着機能:有 トラスコ品番195-2080 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)214.3 質量(g)277 タイプ皮むき・圧着機能付 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする