HD2000-9NE 強力型ペンチ KLEIN TOOLS 70135547 HD2000-9NE 強力型ペンチ KLEIN TOOLS 70135547 HD2000-9NE 強力型ペンチ KLEIN TOOLS 70135547 HD2000-9NE 強力型ペンチ KLEIN TOOLS 70135547 HD2000-9NE 強力型ペンチ KLEIN TOOLS 70135547

強力型ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135547 品番HD2000-9NE
参考基準価格(税別)¥18,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。

用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に 仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2026 全長(mm)241.3 材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする