電工 ロングノーズペンチ 小型スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135556 品番D318-51/2C
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

繊細・精密さを要する作業に適しています。
ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。

用途
狭い箇所での電線のつかみ作業に
電線の巻き付け作業に
電線の切断に
トラスコ品番195-2108 全長(mm)142.9 材質/仕上特殊鋼 質量(g)59 刃幅(mm)12.7 刃厚(mm)7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする