KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KLEIN TOOLSの ペンチ
KLEIN TOOLSの 電工ペンチ
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70135565
品番
D335-51/2C
参考基準価格(税別)
¥15,910
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
先端が長く、よりスリムに作られています。
繊細・精密さを要する作業に適しています。
ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
用途
狭い箇所での作業に
トラスコ品番
195-2109
全長(mm)
142.9
材質/仕上
特殊鋼
質量(g)
59
刃幅(mm)
11.9
刃厚(mm)
6.4