電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135583 品番D321-41/2C
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。

用途
電子機器の精密作業に
狭い箇所での作業に
トラスコ品番195-2111 全長(mm)122.3 材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)59 先端寸法(mm)0.79×1.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする